Condor 29jv36 | ถุงมือกันบาด โพลียูรีเทน M Pr | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 29JV36 ถุงมือกันบาดโพลียูรีเทน M Pr | AB8VMK

CONDOR 29JV36 ถุงมือกันบาด Polyurethane M Pr

In Stock
รายการ: AB8VMK รุ่น: 29JV36
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
฿540 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถูมากกว่า 100
ANSI ตัดกรัมมากกว่า 1000
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA1
ระดับการตัด ANSI / ISEA3
การเคลือบผิวปาล์ม
เคลือบเสร็จเรียบ
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีสีเทา / ดำ
กุญแจมือถัก
ตัดทนใช่
วัสดุนิ้วยูรีเทน
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด13
มือขวาซ้าย
Knuckle Padding วัสดุโพลิเอทิลีนประสิทธิภาพสูง
ความยาว9.5 "
วัสดุที่เป็น Linerโพลิเอทิลีนประสิทธิภาพสูง
วัสดุปาล์มยูรีเทน
ทนต่อการเจาะไม่
ขนาดM
เย็บวัสดุเส้นใยสังเคราะห์
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้ง
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือปีก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.98
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS6116105520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดกก. จำนวนราคา
CONDOR 29JV35 ถุงมือกันบาดโพลียูรีเทน S Pr | AB8VMJ 29JV 359"S2฿540
CONDOR 29JV37 ถุงมือกันบาดโพลียูรีเทน L Pr | AB8VML 29JV 3710 "L2฿540
CONDOR 29JV38 ถุงมือกันบาดโพลียูรีเทน Xl Pr | AB8VMM 29JV 3810.5 "XL2฿540
CONDOR 29JV39 ถุงมือกันบาด โพลียูรีเทน 2xl Pr | AB8VMN 29JV 3911 "2XL2฿540

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 29JV36 ถุงมือกันบาด Polyurethane M Pr
฿540 / แพ็ค