Condor 2ra22 | ถุงมือกันบาดเกลือ/พริกไทย L Pr | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 2RA22 ถุงมือกันบาดเกลือ / พริกไทย L Pr | AC3AZL

CONDOR 2RA22 ถุงมือกันบาด เกลือ/พริกไทย L Pr

In Stock
รายการ: AC3AZL รุ่น: 2RA22
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
฿509 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถู3,000
ANSI ตัดกรัม500
ANSI เจาะนิวตัน10
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA5
ระดับการตัด ANSI / ISEA2
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA0
การเคลือบผิวปาล์ม
เคลือบเสร็จจุ่ม
วัสดุเคลือบผิวยูรีเทน
สีสีดำ / ขาว
กุญแจมือถัก
ตัดคลุต
ตัดทนใช่
วัสดุนิ้วยูรีเทน
สไตล์นิ้วเต็ม
วัด13
ความยาว10 "
วัสดุที่เป็น LinerHPP
วัสดุปาล์มยูรีเทน
ทนต่อการเจาะไม่
ขนาดL
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำแห้ง
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือตรง
UPC190735060513

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS6116105520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระดับการขัดถู ANSI / ISEAระดับการตัด ANSI / ISEAความยาวขนาดรูปแบบนิ้วหัวแม่มือกก. จำนวนราคา
CONDOR 2RA20 ถุงมือกันบาดเกลือ / พริกไทย S Pr | AC3AZJ 2RA 20529.25 "Sตรง2฿509
CONDOR 2RA21 ถุงมือกันบาด Salt And Pepper M Pr | AC3AZK 2RA 21529.5 "Mตรง2฿509
CONDOR 2RA23 ถุงมือกันบาดเกลือ / พริกไทย Xl Pr | AC3AZM 2RA 235210.375 "XLตรง2฿509
CONDOR 2ZME8 ถุงมือกันบาดเกลือ / พริกไทย 2xl Pr | AC4FWU 2ZME85210.75 "2XLตรง2฿509
CONDOR 4TXL8 ถุงมือกันบาดเกลือ / พริกไทย S Pr | AD9PJP 4TXL8639.25 "Sปีก2฿716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 2RA22 ถุงมือกันบาด เกลือ/พริกไทย L Pr
฿509 / แพ็ค