Condor 31kg3emx | สวิตช์ความดัน Dpst 140/175 Psi | 3fwn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 31KG3EMX สวิตช์ความดัน Dpst 140/175 Psi | AC9DVA 3FWN4

CONDOR 31KG3EMX สวิตช์ความดัน Dpst 140/175 Psi

In Stock
รายการ: AC9DVA รุ่น: 31KG3EMXอ้างอิงข้าม: 3FWN4
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
฿8,160 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC30A
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
ความกดดันต่อเนื่อง580 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รูปแบบการติดต่อพสวท
ดิฟเฟอเรนเชียล30 ถึง 110 psi
การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน140 / 175 psi
HP @ 1 เฟส - 120V2
HP @ 1 เฟส - 230V5
HP @ 1 เฟส - 240V5
อัตราส่วน IP54
การดำเนินการสลับด้วยตนเองอัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต
คะแนน NEMA1
ป้องกันการโอเวอร์โหลด22 ถึง 30A
ระยะเดียว
ประเภทพอร์ต4-Port (1) 3/8 "และ (3) 1/4" FNPT
พิสัย60 ถึง 232 psi
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 257 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Unloader (การบีบอัด 1/4 ")
  • คุณสมบัติพิเศษ: 7.5 (11) kW Switching Capacity, 35 Bar Maximum Cut-Out Pressure

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงานคะแนนการติดต่อ ACการกระทำHP @ 1 เฟส - 120VHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 1 เฟส - 240Vการดำเนินการสลับด้วยตนเองประเภทพอร์ตราคา
CONDOR MDR-F 2H-S สวิตช์ความดัน UL Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿7,252
CONDOR MDR-F 4H-S สวิตช์แรงดัน UL, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿7,379
CONDOR MDR-F 8H-S สวิตช์ความดัน UL Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿7,496
CONDOR MDR-F 10H-S สวิตช์ความดัน UL Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿7,555
CONDOR MDR-F 16H-S UL เพรสเชอร์สวิทช์ Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿8,103
CONDOR MDR-F 32H-S สวิตช์แรงดัน UL Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿8,963
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Pressure Switch Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A ที่ 230Vมาตรฐาน / ย้อนกลับ1/21/2--1- พอร์ต 1/4 "FNPT฿10,630

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 31KG3EMX สวิตช์ความดัน Dpst 140/175 Psi
฿8,160 / หน่วย