VESTIL LM-1NT-8-36 ประตูกรรไกรเหล็กชุบสังกะสี ขยายขนาด 75 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูมรถยกแบบไม่เหลื่อม |
สไตล์บูม | ไม่ใช่เหลื่อม |
ประเภทบูม | ยก Master Boom |
ความจุ | ปอนด์ 8000 |
ความยาวของโซ่ | 36 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2.25 " |
ความลึก | 40.12 " |
ขยายความยาว | 80.125 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 36 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 4 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7-1 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7.25 " |
ความสูง | 23.5 " |
ความยาว | 80.125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ฮุคพอยท์ | 78 " |
แม็กซ์ ความยาว | 80.13 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ฮุคพอยท์ | 36 " |
จำนวนตะขอ | 2 |
จำนวนตำแหน่งการปรับแนวตั้ง | 5 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lm-1nt-8-36.pdf |
ความยาวยับยั้งชั่งใจ | 36 " |
โซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ปอนด์ 8000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ปอนด์ 6650 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ปอนด์ 6000 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ปอนด์ 5300 |
ความจุตะขอเดี่ยวที่ 78" | ปอนด์ 4850 |
UPC | 691215088916 |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 238.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 203.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ ความยาว | ความจุ | ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 36" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 48" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 60" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 72" | ความจุตะขอเดี่ยวที่ 78" | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1NT-4-11 | 81.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ฿97,469 | ||
LM-1NT-4-24 | 81.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ฿100,355 | RFQ
| |
LM-1NT-4-30 | 81.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ฿103,416 | RFQ
| |
LM-1NT-4-36 | 81.5 " | ปอนด์ 4000 | 2.5 " | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3750 | ปอนด์ 3500 | ปอนด์ 3250 | ปอนด์ 3000 | ฿106,467 | RFQ
| |
LM-1NT-6-11 | 81.5 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3500 | ฿137,506 | ||
LM-1NT-6-24 | 81.5 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3500 | ฿141,813 | RFQ
| |
LM-1NT-6-30 | 81.5 " | ปอนด์ 6000 | 2.25 " | ปอนด์ 6000 | ปอนด์ 5000 | ปอนด์ 4500 | ปอนด์ 4000 | ปอนด์ 3500 | ฿145,848 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.