Condor 31tg3egx | สวิตช์ความดัน 3pst 215/250 Psi | 3fwp6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 31TG3EGX สวิทซ์แรงดัน 3pst 215/250 Psi | AC9DVM 3FWP6

CONDOR 31TG3EGX สวิตช์ความดัน 3pst 215/250 Psi

In Stock
รายการ: AC9DVM รุ่น: 31TG3EGXอ้างอิงข้าม: 3FWP6
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
฿7,395 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC30A
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
ความกดดันต่อเนื่อง870 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รูปแบบการติดต่อ3 สวท
ดิฟเฟอเรนเชียล40 ถึง 105 psi
การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน215 / 250 psi
HP @ 1 เฟส - 120V1
HP @ 1 เฟส - 230V2
HP @ 1 เฟส - 240V2
HP @ 3 เฟส - 230V5
HP @ 3 เฟส - 240V5
HP @ 3 เฟส - 460V10
HP @ 3 เฟส - 480V10
อัตราส่วน IP54
การดำเนินการสลับด้วยตนเองอัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต
คะแนน NEMA1
ป้องกันการโอเวอร์โหลด10 ถึง 16A
ระยะเดี่ยว / สาม
ประเภทพอร์ต4-Port (1) 3/8 "และ (3) 1/4" FNPT
พิสัย60 ถึง 360 psi
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 257 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Unloader (การบีบอัด 1/4 ")
  • คุณสมบัติพิเศษ: 7.5 (11) kW Switching Capacity, 35 Bar Maximum Cut-Out Pressure

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 240Vความกดดันต่อเนื่องดิฟเฟอเรนเชียลHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480Vการดำเนินการสลับด้วยตนเองประเภทพอร์ตพิสัยราคา
CONDOR 31QG3EDX สวิตช์ความดัน 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว15 ถึง 70 psi33อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต4-Port (1) 3/8 "และ (3) 1/4" FNPT45 ถึง 160 psi฿7,395
CONDOR 31QG3EEX สวิตช์ความดัน 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EX3580 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว15 ถึง 70 psi55อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต4-Port (1) 3/8 "และ (3) 1/4" FNPT45 ถึง 160 psi฿7,395
CONDOR 31QG3EGX สวิทซ์แรงดัน 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว15 ถึง 70 psi1010อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต4-Port (1) 3/8 "และ (3) 1/4" FNPT45 ถึง 160 psi฿7,854
CONDOR 31QG3ELX สวิทซ์แรงดัน 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว15 ถึง 70 psi1515อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต4-Port (1) 3/8 "และ (3) 1/4" FNPT45 ถึง 160 psi฿7,395
CONDOR 31KG3ENX สวิทซ์แรงดัน 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 ถึง 110 psi22อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต4-Port (1) 3/8 "และ (3) 1/4" FNPT60 ถึง 232 psi฿7,395
CONDOR 31KG3EDX สวิตช์ความดัน 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31 กก1.5580 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 ถึง 110 psi33อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต4-Port (1) 3/8 "และ (3) 1/4" FNPT60 ถึง 232 psi฿7,395
CONDOR 31KG3EEX สวิตซ์แรงดัน 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 ถึง 110 psi55อัตโนมัติ / ปิด / รีเซ็ต4-Port (1) 3/8 "และ (3) 1/4" FNPT60 ถึง 232 psi฿7,395

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 31TG3EGX สวิตช์ความดัน 3pst 215/250 Psi
฿7,395 / หน่วย