CONDOR 31TU82 เสื้อคลุมมีฮู้ด Basic SMS สีน้ำเงิน 3XL PK25
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื้อคลุมคลุมด้วยผ้า |
กลุ่มอายุ | ผู้ใหญ่ |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป |
สี | สีน้ำเงิน |
ข้อมือสไตล์ | ยืดหยุ่นได้ |
น้ำหนักผ้า | ออนซ์ 1.5 |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 57 "ถึง 59" |
เพศ | ที่เหมาะกับชายและหญิง |
inseam | 31.5 " |
วัสดุ | SMS พื้นฐาน |
สไตล์ตะเข็บ | ทำหน้าที่ |
ขนาด | 3XL |
UPC | 190735067666 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ตะเข็บ | สไตล์ข้อเท้า | ประเภทปิดบัญชี | ขนาด | สี | น้ำหนักผ้า | เหมาะกับขนาดหน้าอก | inseam | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30LU 95 | ที่ปิดผนึก | ยืดหยุ่นได้ | ซิป / พนังพายุ | 3XL | สีเหลือง | ออนซ์ 2.29 | 62 "ถึง 65-1 / 2" | 31 " | 6 | ฿8,421 | ||
30LV 09 | ขอบเขต | พร้อมรองเท้าบู๊ตที่แนบมา | ซิป / พนังพายุ | M | สีเหลือง | ออนซ์ 2.29 | 45 "ถึง 47" | 28 " | 12 | ฿7,878 | ||
30LV 14 | ขอบเขต | พร้อมรองเท้าบู๊ตที่แนบมา | ซิป / พนังพายุ | 4XL | สีเหลือง | ออนซ์ 2.29 | 60 "ถึง 64" | 32 " | 12 | ฿3,631 | ||
30LV 21 | ขอบเขต | ยืดหยุ่นได้ | ซิป / พนังพายุ | M | สีเหลือง | ออนซ์ 2.29 | 45 "ถึง 47" | 28 " | 12 | ฿1,418 | ||
30LV 26 | ขอบเขต | ยืดหยุ่นได้ | ซิป / พนังพายุ | 4XL | สีเหลือง | ออนซ์ 2.29 | 60 "ถึง 64" | 32 " | 12 | ฿929 | ||
30LV 45 | ทำหน้าที่ | ยืดหยุ่นได้ | ซิป / พนังพายุ | M | สีเหลือง | ออนซ์ 2.29 | 45 "ถึง 47" | 28 " | 12 | ฿7,209 | ||
30LV 49 | ทำหน้าที่ | ยืดหยุ่นได้ | ซิป / พนังพายุ | 3XL | สีเหลือง | ออนซ์ 2.29 | 57 "ถึง 59" | 31.5 " | 12 | ฿7,180 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.