Condor 35ku97 | เส้นชีวิตแบบดึงกลับเอง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONDOR 35KU97 ตะขอสแน็ปอินสตีลแบบยืดหดได้เอง 5000 ปอนด์ Carabiner | AH4TRY

CONDOR 35KU97 Self Retracting Lifeline Steel Snap Hook 5000 lb คาราบิเนอร์

In Stock
รายการ: AH4TRY รุ่น: 35KU97
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
฿9,409 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเส้นชีวิตหดตัวเอง
การเปิดประตู Anchorage Hook55 / 64 "
ระบบเบรกตัวดูดซับพลังงานภายนอก
สีBlack
การเปิดประตู Harness Hook61 / 64 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
ความยาว6"
วัสดุเส้นHPPE, เว็บผสมโพลีเอสเตอร์
การล็อค Anchorage Connection Hook Typeเหล็กล็อค Snap Hook
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด5000 ปอนด์เหล็ก Carabiner
จำนวนขา1
ความกว้างสายคล้อง3 / 4 "
ความต้านแรงดึงปอนด์ 3000
UPC190735086643
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพใช่
น้ำหนักความจุ130 ถึง 310 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดการเปิดประตู Anchorage Hookการเปิดประตู Harness Hookจำนวนขาน้ำหนักความจุวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวราคา
CONDOR 22RT98 Self Retracting Lifeline 20 ฟุต 310 Lb. | AB6YMC 22RT 98โหลดบ่งชี้ Carabiner หมุน7 / 8 "3 / 4 "1310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง20ft฿45,246
CONDOR 22RT99 Self Retracting Lifeline 30 ฟุต 310 Lb. | AB6YMD 22RT 99โหลดบ่งชี้ Carabiner หมุน7 / 8 "3 / 4 "1310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง30ft฿44,078
CONDOR 22RU01 Self Retracting Lifeline 50 ฟุต 310 Lb. | AF7WVZ 22RU 01หมุน Twist Lock Carabiner7 / 8 "3 / 4 "1310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง50ft฿99,094
CONDOR 35KU98 ตะขอเหล็กเส้นเหล็กเส้นยืดหดได้เอง 5000 lb Carabiner | AH4TRZ 35KU 985000 ปอนด์เหล็ก Carabiner2.5 "61 / 64 "1130 ถึง 310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง6"฿11,762
CONDOR 35KU99 ตะขอเกี่ยวอะลูมิเนียม Lifeline หดได้เอง 5000 ปอนด์ คาราบิเนอร์ | AH4TTA 35KU 995000 ปอนด์เหล็ก Carabiner51 / 64 "61 / 64 "1130 ถึง 310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง6"฿12,416
CONDOR 35KV01 ตะขอเหล็กเส้นอลูมิเนียมแบบยืดหดได้เอง 5000 lb Carabiner | AH4TTB 35KV015000 ปอนด์เหล็ก Carabiner2.5 "61 / 64 "1130 ถึง 310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง6"฿12,447
CONDOR 35KV02 Lifeline Alum Carabiner แบบยืดหดได้เอง | AH4TTC 35KV02คาราบิเนอร์อลูมิเนียม2.5 "61 / 64 "1130 ถึง 310 ปอนด์ไนลอนเส้นชีวิตหดตัวเอง6"฿12,910

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONDOR 35KU97 Self Retracting Lifeline Steel Snap Hook 5000 lb คาราบิเนอร์
฿9,409 / หน่วย