CONDOR 22RT98 Self Retracting Lifeline 20 ฟุต 310 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เส้นชีวิตหดตัวเอง |
การเปิดประตู Anchorage Hook | 7 / 8 " |
ระบบเบรก | ความเฉื่อย |
สายเคเบิล Dia. | 3 / 16 " |
สี | Black |
การเปิดประตู Harness Hook | 3 / 4 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ไนลอน |
ความยาว | 20ft |
วัสดุเส้น | สายเคเบิลชุบสังกะสี |
การล็อค Anchorage Connection Hook Type | การล็อคตะขอเหล็กเส้น |
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | โหลดบ่งชี้ Carabiner หมุน |
จำนวนขา | 1 |
ความต้านแรงดึง | ปอนด์ 3000 |
UPC | 190735054703 |
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ใช่ |
น้ำหนักความจุ | 310 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8479899898 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | การเปิดประตู Anchorage Hook | การเปิดประตู Harness Hook | จำนวนขา | น้ำหนักความจุ | วัสดุที่ใช้ผลิต | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22RT 99 | โหลดบ่งชี้ Carabiner หมุน | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310 ปอนด์ | ไนลอน | เส้นชีวิตหดตัวเอง | 30ft | ฿44,078 | ||
22RU 01 | หมุน Twist Lock Carabiner | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 | 310 ปอนด์ | ไนลอน | เส้นชีวิตหดตัวเอง | 50ft | ฿99,094 | ||
35KU 97 | 5000 ปอนด์เหล็ก Carabiner | 55 / 64 " | 61 / 64 " | 1 | 130 ถึง 310 ปอนด์ | ไนลอน | เส้นชีวิตหดตัวเอง | 6" | ฿9,409 | ||
35KU 98 | 5000 ปอนด์เหล็ก Carabiner | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130 ถึง 310 ปอนด์ | ไนลอน | เส้นชีวิตหดตัวเอง | 6" | ฿11,762 | ||
35KU 99 | 5000 ปอนด์เหล็ก Carabiner | 51 / 64 " | 61 / 64 " | 1 | 130 ถึง 310 ปอนด์ | ไนลอน | เส้นชีวิตหดตัวเอง | 6" | ฿12,416 | ||
35KV01 | 5000 ปอนด์เหล็ก Carabiner | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130 ถึง 310 ปอนด์ | ไนลอน | เส้นชีวิตหดตัวเอง | 6" | ฿12,447 | ||
35KV02 | คาราบิเนอร์อลูมิเนียม | 2.5 " | 61 / 64 " | 1 | 130 ถึง 310 ปอนด์ | ไนลอน | เส้นชีวิตหดตัวเอง | 6" | ฿12,910 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.