CONDOR 36VL04 เสื่อป้องกันความเมื่อยล้า สีดำ 3 ฟุต x 75 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ความยาว | 75ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | แผ่นเพชร |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 9 / 16 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 144 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความยาว | รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36VK 87 | Black | 12ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 8 " | 3ft | ฿5,931 | ||
36VK 92 | สีเทา | 60ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 8 " | 3ft | ฿30,480 | ||
36VK 93 | สีเทา | 60ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 8 " | 4ft | ฿41,731 | ||
36VK 96 | สีดำขอบเหลือง | 12ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 8 " | 3ft | ฿6,106 | ||
36VK 97 | สีดำขอบเหลือง | 60ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 8 " | 2ft | ฿22,230 | ||
36VK 98 | สีดำขอบเหลือง | 60ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 8 " | 3ft | ฿30,718 | ||
36VK 99 | สีดำขอบเหลือง | 60ft | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 8 " | 4ft | ฿40,746 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.