CONDOR 45AE82 ตู้นิรภัยสำหรับของเหลวไวไฟ 60 แกลลอน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ประเภทตู้ | Standard |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 34 " |
ความสูงในการเปิดประตู | 59.5 " |
ความกว้างในการเปิดประตู | 31 " |
ประเภทประตู | ปิดตัวเอง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 66.38 " |
ช่วงความสูง | เต็มความสูง |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนตู้ชั้นวางของ | 2 |
จำนวนประตู | 2 |
แอปพลิเคชันตู้ความปลอดภัย | คณะรัฐมนตรีไวไฟ |
ประเภทตู้นิรภัย | Standard |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 238.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ตอบ ใช่ ตู้นี้เคลือบสีฝุ่นคุณภาพสูงเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อน การขัดสี การบิ่น และรอยขีดข่วนที่เหนือกว่า
A. ตู้สีเหลือง Condor ใช้สำหรับเก็บสารเคมีและของเหลวไวไฟ ส่วนตู้สีแดงเหมาะสำหรับเก็บสี หมึกพิมพ์ และของเหลวที่ติดไฟได้
A. ตู้คอนดอร์ไวไฟมีการเชื่อมต่อช่องระบายอากาศสูงและต่ำเพื่อให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้ตู้ส่งกลิ่นเคมีที่รุนแรง
ตอบ ใช่ ตู้นิรภัยนี้มีมือจับดึงแบบฝังเพื่อให้จับได้ถนัดมือเมื่อเปิดประตูและป้องกันการแทรกซึมของสารปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนประตู | ความจุ | ความลึก | ประเภทตู้นิรภัย | ความกว้าง | ความสูงในการเปิดประตู | ความกว้างในการเปิดประตู | ประเภทประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AE83 | 1 | 4 แกลลอน. | 18.125 " | ม้านั่งด้านบน | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | ปิดตัวเอง | ฿38,542 | ||
45AE85 | 2 | 90 แกลลอน. | 34 " | Standard | 43 " | 59.5 " | 40 " | ด้วยมือ | ฿109,248 | ||
45AE86 | 2 | 30 แกลลอน. | 18 " | Standard | 43 " | 38.5 " | 40 " | ปิดตัวเอง | ฿67,722 | ||
45AE87 | 1 | 12 แกลลอน. | 18 " | Standard | 23 " | 29.5 " | 20 " | ปิดตัวเอง | ฿36,251 | ||
45AE88 | 2 | 45 แกลลอน. | 18 " | Standard | 43 " | 59.5 " | 40 " | ปิดตัวเอง | ฿97,379 | RFQ
| |
45AE89 | 2 | 90 แกลลอน. | 34 " | Standard | 43 " | 59.5 " | 40 " | ปิดตัวเอง | ฿141,820 | ||
45AE90 | 1 | 4 แกลลอน. | 18.125 " | ม้านั่งด้านบน | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | ด้วยมือ | ฿28,826 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.