Conrader Rcb-hu 115-130 | Unloader Pilot Valve 115-130 Psi | 41h772 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER RCB-HU 115-130 วาล์วนำร่อง Unloader 115-130 Psi | AD4FNU 41H772

CONRADER RCB-HU 115-130 ไพล็อตวาล์วปลดโหลด 115-130 Psi

In Stock
รายการ: AD4FNU รุ่น: RCB-HU 115-130ข้ามอ้างอิง: 41H772
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
฿1,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นUnloader ไพลอตวาล์ว
(F) NPT Outlet1/4 นิ้ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ทางเข้า1 / 4 "
วัสดุลูกบิดทองเหลือง
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานฮิต F
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน130 PSI
ทางเข้า NPT1 / 8 "
O-RingViton
ทางออก1 / 8 "
ความลึกโดยรวม15 / 16 "
ความสูงโดยรวม3.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ช่วงความดัน115-130 PSI
ที่นั่งทองเหลือง
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC466692074727

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (PSI) (115-130)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าแม็กซ์ แรงกดดันจากงานทางออกความลึกโดยรวมความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงความดันราคา
CONRADER RCB-HU 135-150 วาล์วนำร่อง Unloader 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 อาร์ซีบี-HU 135-1501 / 4 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI฿1,381
CONRADER RCB-HU 160-175 ไพล็อตวาล์ว Unloader 160-175 Psi | AD4FNW 41H774 อาร์ซีบี-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI฿1,381
CONRADER RCL-HU 115-130 ไพล็อตวาล์วปลดโหลด 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 วาล์วนำร่อง Unloader 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 160-175 ไพล็อตวาล์วปลดโหลด 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER RCB-HU 115-130 ไพล็อตวาล์วปลดโหลด 115-130 Psi
฿1,381 / หน่วย