CONRADER RCL-HU 135-150 ไพล็อตวาล์วปลดโหลด 135-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Unloader ไพลอตวาล์ว |
(F) NPT Outlet | 1/4 นิ้ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ทางเข้า | 3 / 8 " |
วัสดุลูกบิด | ทองเหลือง |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | ฮิต F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทางเข้า NPT | 1 / 8 " |
O-Ring | Viton |
ทางออก | 1 / 4 " |
ความลึกโดยรวม | 1.5 " |
ความสูงโดยรวม | 4.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4.25 " |
ช่วงความดัน | 135-150 PSI |
ที่นั่ง | ทองเหลือง |
วัสดุสปริง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.32 |
รหัส HS | 8481309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ทางเข้า | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ทางออก | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วงความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์ซีบี-HU 115-130 | 1 / 4 " | 130 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 115-130 PSI | ฿1,381 | |
อาร์ซีบี-HU 135-150 | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 135-150 PSI | ฿1,381 | |
อาร์ซีบี-HU 160-175 | 1 / 4 " | 175 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 160-175 PSI | ฿1,381 | |
RCL-HU 115-130 | 3 / 8 " | 130 PSI | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 115-130 PSI | - | RFQ
|
RCL-HU 160-175 | 3 / 8 " | 175 PSI | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 160-175 PSI | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.