Conrader Rcb-hu 160-175 | Unloader Pilot Valve 160-175 Psi | 41h774 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CONRADER RCB-HU 160-175 ไพล็อตวาล์ว Unloader 160-175 Psi | AD4FNW 41H774

CONRADER RCB-HU 160-175 ไพล็อตวาล์วปลดโหลด 160-175 Psi

In Stock
รายการ: AD4FNW รุ่น: RCB-HU 160-175ข้ามอ้างอิง: 41H774
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
฿1,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นUnloader ไพลอตวาล์ว
(F) NPT Outlet1/4 นิ้ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ทางเข้า1 / 4 "
วัสดุลูกบิดทองเหลือง
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงานฮิต F
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน175 PSI
ทางเข้า NPT1 / 8 "
O-RingViton
ทางออก1 / 8 "
ความลึกโดยรวม15 / 16 "
ความสูงโดยรวม3.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ช่วงความดัน160-175 PSI
ที่นั่งทองเหลือง
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8481309000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Conrader RCB-HU 160-175 ไพล็อตวาล์วปลดโหลดใช้สัญญาณนิวแมติก (อากาศ) เพื่อสั่งงานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่น เช่น ตัวควบคุมปีกผีเสื้อ ซึ่งจะชะลอความเร็วและเพิ่มความเร็วของเครื่องยนต์ในระบบอัดอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เปิด/ปิดวาล์วระบายเพื่อระบายอากาศสู่บรรยากาศ หรือใช้งานเครื่องขนถ่ายไอดีในหัวคอมเพรสเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ วาล์วนักบินขนถ่ายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมเอาต์พุตของอุปกรณ์โดยสั่งงานกลไกการขนถ่ายของวาล์วไอดีหรือกลไกการระบายของคอมเพรสเซอร์ เมื่อมีการจ่ายอากาศอัดมากกว่าความต้องการ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Conrader RCB-HU 160-175 ไพล็อตวาล์วสำหรับขนถ่ายมีตัวทองเหลืองพร้อมบอลวาล์วไพล็อตสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • การตั้งค่าสูงสุดของวาล์วนี้อ้างอิงถึงแรงดันขนถ่าย (ส่วนตัดออก) ในขณะที่การตั้งค่าขั้นต่ำหมายถึงแรงดันโหลด (ส่วนตัดเข้า)
  • มีสกรูปรับสองตัวและน็อตล็อคสองตัวเพื่อตั้งค่าแรงดันโหลดและคลายโหลด
  • วาล์วนำร่องนี้มีช่วงแรงดันที่ปรับได้ตั้งแต่ 160 ถึง 175 psi
  • มาพร้อมกับตัวกรองทางเข้าที่เปลี่ยนได้ ป้องกันการเข้าสู่สิ่งปนเปื้อนในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • วาล์วนี้ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -15 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์
  • มีทางเข้า FNPT ขนาด 1/4 นิ้ว และทางออก FNPT ขนาด 1/8 นิ้ว

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • การล็อกแบบควบคุมสองทาง: ก้านปลดด้วยมือแบบแมนนวลของวาล์วไพล็อตของเครื่องขนถ่ายนี้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการล็อกแบบควบคุมสองทางสำหรับการสลับระหว่างการเริ่ม/หยุดและการทำงานต่อเนื่องของคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ไฟฟ้า

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ไพล็อตวาล์วขนถ่าย Conrader RCB-HU 160-175 นี้ใช้ต่างกันอย่างไร

A.

  • ตัวควบคุมคันเร่งสำหรับควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์
  • วาล์วขนถ่ายเพื่อควบคุมคอมเพรสเซอร์
  • วาล์วเดรนสำหรับกำจัดคอนเดนเสทออกจากระบบ
  • ปกติเปิด-ปิดวาวล์.
  • กระสวยวาล์ว.

ถาม: การตั้งค่าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในวาล์วนำร่องสำหรับขนถ่าย Conrader RCB-HU 160-175 นี้มีอะไรบ้าง

A.

  • ความดันชุดขนถ่ายหมายถึงจุดที่วาล์วทำงานของตัวขนถ่ายไอดีหรือกลไกการระบายออกเพื่อระบายคอมเพรสเซอร์ออกสู่บรรยากาศ
  • ความดันชุดโหลดหมายถึงจุดที่วาล์วนำร่องของเครื่องขนถ่ายสั่งงานคอมเพรสเซอร์เพื่อรีสตาร์ทการผลิตอากาศอัด
  • ค่าดิฟเฟอเรนเชียลหมายถึงช่วงแรงดันระหว่างแรงดันโหลดและโหลดออก

ถาม: จะปรับวาล์วไพล็อตสำหรับขนถ่าย Conrader RCB-HU 160-175 ได้อย่างไร

A.

  • สกรูปรับเฟืองท้ายและน็อตล็อคอยู่ด้านล่างสกรูปรับแรงดันและน็อตล็อค ผู้ใช้ควรจำตำแหน่งของตนก่อนทำการปรับเปลี่ยน
  • ระบายลมออกจากระบบและตรวจสอบอุปกรณ์นิรภัย คลายน็อตล็อกปรับเฟืองท้ายและแรงดันออกจนสุด จากนั้นค่อยๆ หมุนสกรูเฟืองท้ายไปตามทิศทางตามเข็มนาฬิกาจนสุด
  • ถอดสกรูปรับแรงดันออกจากตัววาล์ว แล้วติดตั้งกลับเข้าไปใหม่โดยหมุนเต็มสองรอบ
  • รีสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ จากนั้นเพิ่มแรงดันเพื่อให้ได้แรงดันโหลดที่ต้องการ ปิดคอมเพรสเซอร์
  • ถอยสกรูเฟืองท้าย 1/3 ของการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้สั่งงานอุปกรณ์ขนถ่ายได้เหมือนการทำงานปกติ ขันน็อตล็อกเฟืองท้ายให้แน่น
  • หลังจากได้แรงดันโหลดที่ต้องการแล้ว ให้หมุนสกรูปรับแรงดันช้าๆ ในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ขณะที่คุณกำลังหมุนวาล์ว ให้ฟังเสียงวาล์วเพื่อโหลด มันจะระบายอากาศออกจากด้านบนของตัววาล์วและส่งเสียงดังฟู่ เมื่ออากาศหมดจากด้านบนของตัววาล์วโดยส่งเสียงดัง ให้ขันน็อตล็อคปรับแรงดันให้แน่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าแม็กซ์ แรงกดดันจากงานทางออกความลึกโดยรวมความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงความดันราคา
CONRADER RCB-HU 115-130 วาล์วนำร่อง Unloader 115-130 Psi | AD4FNU 41H772 อาร์ซีบี-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI฿1,381
CONRADER RCB-HU 135-150 วาล์วนำร่อง Unloader 135-150 Psi | AD4FNV 41H773 อาร์ซีบี-HU 135-1501 / 4 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI฿1,381
CONRADER RCL-HU 115-130 ไพล็อตวาล์วปลดโหลด 115-130 Psi | AD4FNX 41H775 RCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 135-150 วาล์วนำร่อง Unloader 135-150 Psi | AD4FNY 41H776 RCL-HU 135-1503 / 8 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
CONRADER RCL-HU 160-175 ไพล็อตวาล์วปลดโหลด 160-175 Psi | AD4FNZ 41H777 RCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CONRADER RCB-HU 160-175 ไพล็อตวาล์วปลดโหลด 160-175 Psi
฿1,381 / หน่วย