COPELAND ZPT206KCE-TF5-975 คอมเพรสเซอร์แอร์ 210,000 BtuH 3 เฟส 57.6A
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | A / C คอมเพรสเซอร์ |
อุณหภูมิแวดล้อม @ มาตรฐาน ARI | 95 องศา F |
แอมป์ | 57.6 |
ความยาวฐานยึด | 19.75 |
ความกว้างฐานยึด | 10 " |
ฐานยึด (ตรงกลาง) สามเหลี่ยม | 23 " |
บีทูเอช | 210,000 |
ความสูง | 22 45 / 64 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 25 " |
Line Connection Discharge ID | 1-3 / 8 " |
Line Connection Suction ID | 1-5 / 8 " |
HP ที่กำหนด | 17-1/2 |
ระยะ | 3 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
ประเภทของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ | POE |
แรงดันไฟฟ้า | 200/230 |
ความกว้าง | 12 5 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 153.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | บีทูเอช | ความสูง | ความยาว | ระยะ | ประเภทสารทำความเย็น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRT144KCE-TF5-950 | 11 11 / 16 " | 37.20 | 144,000 | 18 29 / 32 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 200/230 | ฿303,430 | |
ZRT144KCE-TFD-950 | 11 11 / 16 " | 18.6 | 144,000 | 18 29 / 32 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 460 | ฿395,622 | |
ZRT162KCE-TFD-930 | 12.5 " | 21.20 | 163,000 | 19 1 / 64 " | 24 21 / 32 " | 3 | R-22 | 460 | ฿407,288 | |
ZRT188KCE-TF5-950 | 12 19 / 64 " | 51.50 | 191,000 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 200/230 | ฿539,074 | |
ZRT188KCE-TFD-950 | 12 19 / 64 " | 25.75 | 191,500 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 460 | ฿537,310 | |
ZRT188KCE-TFE-950 | 12 19 / 64 " | 20.60 | 191,500 | 19.5 " | 25 " | 3 | R-22 | 575 | ฿589,979 | |
ZRT250KCE-TF5-950 | 12 19 / 64 " | 66.50 | 252,000 | 22 45 / 64 " | 25 " | 3 | R-22 | 200/230 | ฿580,934 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.