Corbin Ml2054-blss-630c | Mortise Lock Lever ทางเข้า/สำนักงาน | 26jf72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CORBIN ML2054-BLSS-630C ร่องล็อคร่องทางเข้า / สำนักงาน | AF8GBC 26JF72

CORBIN ML2054-BLSS-630C ทางเข้า/สำนักงานก้านล็อคแบบฝัง

In Stock
รายการ: AF8GBC รุ่น: ML2054-BLSS-630Cอ้างไขว้: 26JF72
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
฿87,340 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องล็อค
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กรณีที่วัสดุเหล็กวัดหนัก
กรณีขนาด5-7 / 8 "H x 15/16" W x 4 "D
เสร็จสิ้นสแตนเลสหมองคล้ำ
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันทางเข้า / สำนักงาน
เกรด1
วัสดุสำคัญเงินนิกเกิล
คีย์คีย์สุ่ม
ประเภทรูกุญแจL4
ประเภทสถานที่สถาบันการดูแลสุขภาพ
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8"
ประเภทการประท้วงANSI
สไตล์คันโยก
ตัดสไตล์บสส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.8
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8301406030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันประเภทรูกุญแจประเภทสถานที่Pinsสไตล์ราคา
CORBIN ML2010-BLSS -630 C ทางลอดก้านล็อคแบบฝัง | AF8GBA 26JF70 ML2010-BLSS -630 คทางเดิน-สถาบันการดูแลสุขภาพ-คันโยก฿81,372
CORBIN ML2060-BLSS-630C ก้านล็อคแบบฝังร่อง | AF8GBB 26JF71 ML2060-BLSS-630Cความเป็นส่วนตัว-สถาบันการดูแลสุขภาพ-คันโยก฿83,582
CORBIN ML2057-BLSS-630C ห้องเก็บของแบบก้านล็อคแบบฝัง | AF8GBD 26JF74 ML2057-BLSS-630Cห้องเก็บของL4สถาบันการดูแลสุขภาพ6คันโยก฿86,640
CORBIN ML2052-BLSS-630C ตัวล็อคแบบฝังในห้องเรียน ผู้บุกรุก | AF8GBE 26JF75 ML2052-BLSS-630Cผู้บุกรุกในห้องเรียนL4สถาบันการดูแลสุขภาพ6คันโยก฿90,766
CORBIN ML2055-BLSS-630C ห้องเรียนก้านล็อคแบบฝัง | AH2FTD 26JF73 ML2055-BLSS-630C-คอร์บิน L4การดูแลสุขภาพสถาบัน-ML200 บีแอลเอสเอส฿86,640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CORBIN ML2054-BLSS-630C ทางเข้า/สำนักงานก้านล็อคแบบฝัง
฿87,340 / หน่วย