COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 ขาตั้ง 12 นิ้ว H 450 Lb. เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนที่ยืน |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความลึกฐาน | 18 " |
ความกว้างฐาน | 18.5 " |
ความกว้างด้านล่าง | 18.5 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 1 |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 12 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 10 " |
ขนาดความลึก | 12 " |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 18-1 / 2 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 18 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 12 " |
เหยียบ | แผ่นขัด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | เหยียบ | ความกว้างด้านล่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403N3032A3E10B1C1P1 | 30 " | 33 " | 32 " | 10 " | 10 " | ขั้นตอนเครื่องเขียน | หยัก | 32 " | ฿22,571 | ||
1801N3031A3E12B1C50P6 | 10 " | 16 " | 31 " | 11.75 " | 28.125 " | แพลตฟอร์มเครื่องเขียน | หยัก | 31 " | ฿10,986 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.