COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 ขาตั้ง 30 นิ้ว H 500 Lb. เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนที่ยืน |
ความลึกฐาน | 33 " |
ความกว้างฐาน | 32 " |
ความกว้างด้านล่าง | 32 " |
ปิดความลึก | 30 " |
ความสูงปิด | 32 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 10 " |
กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | ขั้นตอนเครื่องเขียน |
ขนาดความลึก | 30 " |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 32 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 33 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 30 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | กลุ่มผลิตภัณฑ์สตูลขั้นบันได | เหยียบ | ความกว้างด้านล่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001N1818A5E10B3C1P1 | 12 " | 18 " | 18.5 " | 10 " | 10 " | - | แผ่นขัด | 18.5 " | ฿9,161 | ||
1801N3031A3E12B1C50P6 | 10 " | 16 " | 31 " | 11.75 " | 28.125 " | แพลตฟอร์มเครื่องเขียน | หยัก | 31 " | ฿10,986 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.