COTTERMAN 1003N1820A6E10B3C1P1 โรลลิ่งสแลดเดอร์รอยแพลตฟอร์มความสูง 30 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | น้ำหนัก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | รอย |
ความลึกฐาน | 26 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
รวมราวจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | รวมราวจับ | ประเภทการกระตุ้น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004R2630A6E10B3C1P6 | บันไดเลื่อน | ใช่ | น้ำหนัก | รอย | เหล็กสแตนเลส | 4 | 70 " | 10 " | ฿24,205 | ||
1009R2632A6E10B4C1P6 | บันไดเลื่อน | ใช่ | เท้าเหยียบ | ลอม | เหล็กสแตนเลส | 9 | 120 " | 10 " | ฿60,510 | RFQ
| |
1004R2630A1E30B3C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | ใช่ | เอียงและม้วน | รอย | เหล็ก | 4 | 70 " | 30 " | ฿33,894 | ||
1004R2630A3E30B3C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | ใช่ | เอียงและม้วน | รอย | เหล็ก | 4 | 70 " | 30 " | ฿37,076 | ||
1004R2630A6E30B3C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | ใช่ | เอียงและม้วน | รอย | เหล็ก | 4 | 70 " | 30 " | ฿34,446 | ||
1005R2630A1E30B4C1P6 | บันไดเลื่อน | ใช่ | เท้าเหยียบ | รอย | เหล็ก | 5 | 80 " | 30 " | ฿46,451 | RFQ
| |
1005R2630A3E30B4C1P6 | บันไดเลื่อน | ใช่ | เท้าเหยียบ | รอย | เหล็ก | 5 | 80 " | 30 " | ฿47,623 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.