COTTERMAN 2615R2642A3E12B4W5C1P3 บันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อน Unassembled Handrail Platform ความสูง 150 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 143 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ความกว้างด้านล่าง | 42 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | อบบนพาวเดอร์โค้ท |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 15 |
ความสูงโดยรวม | 192 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 12 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 150 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 206.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 487.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ประเภทการกระตุ้น | ความลึกฐาน | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2606R2630A1E24B4W5C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | 72 " | เหล็ก | 6 | 90 " | 24 " | 60 " | ฿56,127 | RFQ
| |
2606R2630A3E24B4W5C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | 72 " | เหล็ก | 6 | 90 " | 24 " | 60 " | ฿57,057 | RFQ
| |
2606R2630A6E24B4W5C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | 72 " | เหล็ก | 6 | 90 " | 24 " | 60 " | ฿52,855 | RFQ
| |
2607R2630A1E24B4W5C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | 81 " | เหล็ก | 7 | 100 " | 24 " | 70 " | ฿60,039 | RFQ
| |
2607R2630A3E24B4W5C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | 81 " | เหล็ก | 7 | 100 " | 24 " | 70 " | ฿62,292 | RFQ
| |
2607R2630A6E24B4W5C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | 81 " | เหล็ก | 7 | 100 " | 24 " | 70 " | ฿56,116 | RFQ
| |
2608R2632A1E24B4W5C1P6 | บันไดเลื่อน | เท้าเหยียบ | 90 " | เหล็ก | 8 | 110 " | 24 " | 80 " | ฿68,301 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.