COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 บันไดครอสโอเวอร์ 350 Lb. เหล็กเอช 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดครอสโอเวอร์ |
ความกว้างฐาน | 26 " |
ความกว้างด้านล่าง | 26 " |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงราวจับ | 30 " |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ช่วงโดยรวม | 58 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 24 " |
ระยะ | 9" |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | กริปสตรัท |
การกวาดล้างในแนวตั้ง | 28 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างด้านล่าง | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PC36A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 36 " | 30 " | 36 " | 23.5 " | ฿55,025 | |
3PC48A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 48 " | 30 " | 48 " | 32.5 " | ฿60,937 | RFQ
|
4PC24A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 24 " | 40 " | 24 " | 9" | ฿50,333 | RFQ
|
4PC36A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 36 " | 40 " | 36 " | 23.5 " | ฿66,076 | RFQ
|
4PC48A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 48 " | 40 " | 48 " | 32.5 " | ฿81,968 | RFQ
|
5PC24A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 24 " | 50 " | 24 " | 9" | ฿59,037 | RFQ
|
5PC36A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 36 " | 50 " | 36 " | 23.5 " | ฿75,064 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.