COTTERMAN 4TA18A3E20B8C50P6 ราวบันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเอียงและม้วน |
ประเภทการกระตุ้น | เอียงและม้วน |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | รอย |
ความลึกฐาน | 47 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | สว่างขึ้น |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียมเชื่อม |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 70 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 119.38 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ประเภทการกระตุ้น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TA18A3E10B8C50P6 | อลูมิเนียมเชื่อม | เอียงและม้วน | 24 " | 2 | 50 " | 10 " | 20 " | 16 " | ฿24,569 | |
3TA18A3E10B8C50P6 | อลูมิเนียมเชื่อม | เอียงและม้วน | 30 " | 3 | 60 " | 10 " | 30 " | 16 " | ฿32,780 | |
4TA18A3E10B8C50P6 | อลูมิเนียมเชื่อม | เอียงและม้วน | 37 " | 4 | 70 " | 10 " | 40 " | 16 " | ฿37,435 | |
5TA18A3E10B8C50P6 | อลูมิเนียม | เท้าเหยียบ | 43 " | 5 | 80 " | 10 " | 50 " | 16 " | ฿44,457 | RFQ
|
2TA18A3E20B8C50P6 | อลูมิเนียมเชื่อม | เอียงและม้วน | 34 " | 2 | 50 " | 20 " | 20 " | 16 " | ฿31,105 | |
3TA18A3E20B8C50P6 | อลูมิเนียมเชื่อม | เอียงและม้วน | 40 " | 3 | 60 " | 20 " | 30 " | 16 " | ฿37,284 | |
5TA18A3E20B8C50P6 | อลูมิเนียม | เท้าเหยียบ | 54 " | 5 | 80 " | 20 " | 50 " | 16 " | ฿50,922 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.