COTTERMAN 5DWP3648RA3B4CC1P6 แท่นทำงาน Dual Access Steel ความสูง 50 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มโรลลิ่งเวิร์ค |
ความลึกฐาน | 99 " |
ความยาวฐาน | 99 " |
ความกว้างฐาน | 40 " |
ความกว้างด้านล่าง | 40 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงราวจับ | 36 " |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวน Guard Rails | 6 |
จำนวนขา | 4 |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 86 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 48 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | การเข้าถึงแบบคู่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 36 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 134.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 251.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DWP2448RA3B4CC1P6 | 30 " | 75 " | 75 " | 48 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | ฿53,063 | RFQ
|
3DWP2460RA3B4CC1P6 | 30 " | 87 " | 87 " | 60 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | ฿55,782 | RFQ
|
3DWP2472RA3B4CC1P6 | 30 " | 99 " | 99 " | 72 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | ฿57,105 | RFQ
|
3DWP2484RA3B4CC1P6 | 30 " | 111 " | 111 " | 84 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | ฿67,873 | RFQ
|
3DWP3648RA3B4CC1P6 | 30 " | 75 " | 75 " | 48 " | 36 " | 36 " | 40 " | 40 " | ฿65,754 | RFQ
|
3DWP3660RA3B4CC1P6 | 30 " | 87 " | 87 " | 60 " | 36 " | 36 " | 40 " | 40 " | ฿69,559 | RFQ
|
3DWP3672RA3B4CC1P6 | 30 " | 99 " | 99 " | 72 " | 36 " | 36 " | 40 " | 40 " | ฿75,963 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.