COTTERMAN 5TR18A3E10B8C1P6 ราวบันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 50 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | รอย |
ความลึกฐาน | 43 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 80 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ประเภทการกระตุ้น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TR18A1E10B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿12,610 | ||
2TR18A1E20B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿16,086 | ||
2TR18A3E10B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿15,452 | ||
2TR18A3E20B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿19,856 | ||
2TR18A6E10B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿11,653 | ||
2TR18A6E20B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿14,024 | ||
2TR26A1E20B8C1P6 | บันไดเอียงและม้วน | เอียงและม้วน | รอย | 450 ปอนด์ | เหล็กสแตนเลส | 2 | 50 " | - | ฿23,305 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.