COTTERMAN 7408A6-S C1 P3 KIT บันไดเลื่อนคู่แบบสเตชันเนอรี 105 ถึง 115 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดรางคู่แบบคงที่ |
ความกว้างฐาน | 23 " |
ความกว้างด้านล่าง | 23 " |
สำหรับใช้ในทางเดินกว้าง | 35 "ถึง 48" |
ความสูงสูงสุดของขาตั้ง | 80 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 12 ฟุต 8 " |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความลึกของขั้นตอน | 5" |
ความกว้างขั้นตอน | 18 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 80 " |
ติดตามการติดตั้งช่วงความสูง | 105 ถึง 115 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 289.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำนวนขั้นตอน | เหยียบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
7406A5-S C1 P3 ชุด | 6 | ของแข็งขัด | ฿76,821 | RFQ
|
7406A6-S C1 P3 ชุด | 6 | เป็นรู | ฿78,483 | RFQ
|
7407A5-S C1 P3 ชุด | 7 | ของแข็งขัด | ฿78,100 | RFQ
|
7407A6-S C1 P3 ชุด | 7 | เป็นรู | ฿79,890 | RFQ
|
7408A5-S C1 P3 ชุด | 8 | ของแข็งขัด | ฿80,401 | RFQ
|
7409A5-S C1 P3 ชุด | 9 | ของแข็งขัด | ฿85,259 | RFQ
|
7409A6-S C1 P3 ชุด | 9 | เป็นรู | ฿87,815 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.