Cotterman 7wp2448ra3b4b8ac2p6 | โต๊ะทำงานเหล็ก ทรงแพลตฟอร์มเข้าถึงได้ทางเดียว ความสูงแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว | 21ve64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน, เหล็ก, แบบ Single Access Platform, ความสูงของแท่น 70 นิ้ว | COTTERMAN 9WP21RA64BXNUMXBXNUMXACXNUMXPXNUMX CEXNUMXBKY XNUMXVEXNUMX

COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน, เหล็ก, รูปแบบแพลตฟอร์มการเข้าถึงเดียว, ความสูงของแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว

In Stock
รายการ: CE9BKY Model: 7WP2448RA3B4B8AC2P6ข้ามอ้างอิง: 21VE64

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿66,183 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแพลตฟอร์มกลิ้งเข้าถึงครั้งเดียว
ความลึกฐาน106 "
ความกว้างด้านล่าง28 "
มุมปีน50 องศา
สีสีเหลือง
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูงราวจับ36 "
ความจุโหลดปอนด์ 800
วัสดุเหล็ก
จำนวน Guard Rails0
จำนวนขา2
จำนวน Modular Decks0
จำนวนขั้นตอน7
ความสูงโดยรวม8 ฟุต 10"
ความลึกของแพลตฟอร์ม48 "
ความสูงของแพลตฟอร์ม70 "
รูปแบบแพลตฟอร์มเข้าเดี่ยว
ความกว้างแพลตฟอร์ม24 "
ความลึกของขั้นตอน7"
ความกว้างขั้นตอน24 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 94.5
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมความลึกฐานความกว้างด้านล่างความลึกของแพลตฟอร์มความสูงของแพลตฟอร์มความกว้างแพลตฟอร์มความลึกของขั้นตอนความกว้างขั้นตอนราคา
COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน เหล็ก แบบ Single Access Platform ความสูงแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว | COTTERMAN 9WP21RA62BXNUMXBXNUMXACXNUMXPXNUMX CEXNUMXBKW XNUMXVEXNUMX 7WP2424RA3B4B8AC2P68 ฟุต 10"106 "28 "24 "70 "24 "7"24 "฿45,015
COTTERMAN 7WP2436RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน เหล็ก แบบ Single Access Platform ความสูงแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว | COTTERMAN 9WP21RA63BXNUMXBXNUMXACXNUMXPXNUMX CEXNUMXBKX XNUMXVEXNUMX 7WP2436RA3B4B8AC2P68 ฟุต 10"106 "28 "36 "70 "24 "7"24 "฿50,687
COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน เหล็ก แบบ Single Access Platform ความสูงแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว | COTTERMAN 9WP21RA65BXNUMXBXNUMXACXNUMXPXNUMX CEXNUMXBKZ XNUMXVEXNUMX 7WP2460RA3B4B8AC2P68 ฟุต 10"111 "28 "60 "70 "24 "7"24 "฿67,649
COTTERMAN 7WP3624RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน เหล็ก แบบ Single Access Platform ความสูงแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว | COTTERMAN 9WP21RA66BXNUMXBXNUMXACXNUMXPXNUMX CEXNUMXBLA XNUMXVEXNUMX 7WP3624RA3B4B8AC2P68 ฟุต 10"106 "40 "24 "70 "36 "7"36 "฿68,687
COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน เหล็ก แบบ Single Access Platform ความสูงแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว | COTTERMAN 9WP21RA67BXNUMXBXNUMXACXNUMXPXNUMX CEXNUMXBLB XNUMXVEXNUMX 7WP3636RA3B4B8AC2P68 ฟุต 10"106 "40 "36 "70 "36 "7"36 "฿70,617
COTTERMAN 7WP3648RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน, เหล็ก, แบบ Single Access Platform, ความสูงของแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว | COTTERMAN 9WP21RA68BXNUMXBXNUMXACXNUMXPXNUMX CEXNUMXBLC XNUMXVEXNUMX 7WP3648RA3B4B8AC2P68 ฟุต 10"106 "40 "48 "70 "36 "7"36 "฿78,277
COTTERMAN 7WP3660RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน เหล็ก แบบ Single Access Platform ความสูงแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว | COTTERMAN 9WP21RA69BXNUMXBXNUMXACXNUMXPXNUMX CEXNUMXBLD XNUMXVEXNUMX 7WP3660RA3B4B8AC2P68 ฟุต 10"111 "40 "60 "70 "36 "7"36 "฿92,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 แท่นทำงาน, เหล็ก, รูปแบบแพลตฟอร์มการเข้าถึงเดียว, ความสูงของแพลตฟอร์ม 70 นิ้ว
฿66,183 / หน่วย