COTTERMAN A4R1822A3B3C50P6 บันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | น้ำหนัก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความลึกฐาน | 36 " |
ความกว้างฐาน | 22 " |
ความกว้างด้านล่าง | 22 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | โรงสีอลูมิเนียม |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียมเชื่อม |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 70 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความลึกฐาน | วัสดุ | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1N2626A3B3C50P1 | บันไดเลื่อน | รอย | 20 " | อลูมิเนียม | 1 | 12 " | 12 " | 24 " | ฿17,653 | ||
A2N2626A3B3C50P1 | บันไดเลื่อน | รอย | 23 " | อลูมิเนียม | 2 | 20 " | 20 " | 24 " | ฿26,082 | ||
A3N2630A3B3C50P6 | บันไดเอียงและม้วน | ลอม | 29 " | อลูมิเนียม | 3 | 30 " | 30 " | 24 " | ฿32,654 | ||
A4N2630A3B3C50P6 | บันไดเอียงและม้วน | รอย | 36 " | อลูมิเนียม | 4 | 40 " | 40 " | 24 " | ฿35,692 | ||
A2N1818A3B3C50P1 | บันไดเลื่อน | ลอม | 23 " | อลูมิเนียมเชื่อม | 2 | 20 " | 20 " | 16 " | ฿22,561 | ||
A2R1818A3B3C50P6 | บันไดเลื่อน | ลอม | 23 " | อลูมิเนียมเชื่อม | 2 | 50 " | 20 " | 16 " | ฿22,890 | ||
A3N1822A3B3C50P6 | บันไดเลื่อน | ลอม | 29 " | อลูมิเนียมเชื่อม | 3 | 30 " | 30 " | 16 " | ฿29,491 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.