COTTERMAN AW05R1830A3C50P6 บันไดสาลี่ สูง 80 นิ้ว ขั้นบันไดฟันปลา 5 ขั้น
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดสาลี่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความลึกฐาน | 47 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
มุมปีน | 59 องศา |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | กรดอลูมิเนียมสดใสขึ้น |
ความสูงราวจับ | 30 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 350 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 80 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | ความกว้างขั้นตอน | ความลึกฐาน | ความกว้างด้านล่าง | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW06R1830A3C50P6 | 16 " | 54 " | 30 " | 6 | 90 " | 30 " | 60 " | 16 " | ฿82,841 | |
AW06R2636A3C50P6 | 24 " | 54 " | 36 " | 6 | 90 " | 36 " | 60 " | 24 " | ฿93,936 | |
AW06R1830A4C50P6 | 16 " | 54 " | 30 " | 6 | 90 " | 30 " | 60 " | 16 " | ฿93,351 | |
AW06R2636A4C50P6 | 24 " | 54 " | 36 " | 6 | 90 " | 36 " | 60 " | 24 " | ฿92,113 | |
AW05R2636A3C50P6 | 24 " | 47 " | 36 " | 5 | 80 " | 36 " | 50 " | 24 " | ฿99,411 | |
AW05R2636A4C50P6 | 24 " | 47 " | 36 " | 5 | 80 " | 36 " | 50 " | 24 " | ฿92,528 | |
AW05R1830A4C50P6 | 16 " | 47 " | 30 " | 5 | 80 " | 30 " | 50 " | 16 " | ฿84,594 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.