COTTERMAN F20S C1 บันไดคงที่ 19 ฟุต 3 นิ้ว H เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดคงที่ |
มุมปีน | องศา 90 |
ทางออก | ขั้นตอนข้าง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบสีเทา |
ความสูงของบันได | 19ft |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 20 |
จำนวนขั้นตอน | 20 |
ความสูงโดยรวม | 19 '3 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
รุ่งเดีย. | 3 / 4 " |
รุ่งกว้าง | 16 " |
มุมบันได | องศา 90 |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 19 ฟุต |
บนลงล่างรุ่ง | 19 ฟุต |
เหยียบ | เหล็กแผ่นลูกฟูก |
ความลึกของดอกยาง | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 586.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของบันได | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
F17W C1 | 16ft | 17 | 19 '8 " | 22 " | ฿42,102 | RFQ
|
F19W C1 | 18ft | 19 | 21 '8 " | 22 " | ฿45,850 | RFQ
|
เอฟ17เอส ซี1 | 16ft | 17 | 16 '3 " | 22 " | ฿34,114 | RFQ
|
เอฟ19เอส ซี1 | 18ft | 19 | 18 '3 " | 22 " | ฿37,895 | RFQ
|
F9W C1 | 8ft | 9 | 11 '8 " | 22 " | ฿25,044 | RFQ
|
F11W C1 | 10ft | 11 | 13 '8 " | 22 " | ฿29,971 | RFQ
|
F13W C1 | 12ft | 13 | 15 '8 " | 22 " | ฿33,709 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.