COTTERMAN SAS4A6E10C1P6 บันไดเลื่อนความปลอดภัยแบบพับได้ 40in H
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดนิรภัยแบบพับได้ |
ประเภทการกระตุ้น | คงที่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความลึกฐาน | 35 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 70 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7326908560 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | เหยียบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS2A6E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | เป็นรู | ฿21,260 | ||
SAS3A6E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | เป็นรู | ฿23,350 | ||
SAS2A2E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | ยาง | ฿24,157 | ||
SAS3A2E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | ยาง | ฿27,938 | ||
SAS4A2E10C1P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | ยาง | ฿33,379 | RFQ
| |
SAS2A3E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | หยัก | ฿21,815 | ||
SAS3A3E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | หยัก | ฿24,541 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.