COTTERMAN SAS3A2E10C1P6 บันไดเลื่อนความปลอดภัยแบบพับได้ 30 นิ้วH
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดนิรภัยแบบพับได้ |
ประเภทการกระตุ้น | คงที่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความลึกฐาน | 28 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 30 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 162.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7326908560 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | เหยียบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAS2A6E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | เป็นรู | ฿20,859 | ||
SAS3A6E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | เป็นรู | ฿23,587 | ||
SAS4A6E10C1P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | เป็นรู | ฿25,981 | RFQ
| |
SAS2A2E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | ยาง | ฿23,163 | ||
SAS4A2E10C1P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | ยาง | ฿31,499 | RFQ
| |
SAS2A3E10C1P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | หยัก | ฿22,370 | ||
SAS3A3E10C1P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | หยัก | ฿23,707 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.