COTTERMAN SASA2A3E10C50P6 บันไดนิรภัยแบบพับได้ 20 นิ้ว H | AG6RKT 46C361

COTTERMAN SASA2A3E10C50P6 บันไดเลื่อนความปลอดภัยแบบพับได้ 20 นิ้วH

In Stock
รายการ: AG6RKT Model: SASA2A3E10C50P6ข้ามอ้างอิง: 46C361

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿26,154 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบันไดนิรภัยแบบพับได้
ประเภทการกระตุ้นคงที่
ประกอบ / ไม่ประกอบลอม
ความลึกฐาน22 "
ความกว้างฐาน20 "
ความกว้างด้านล่าง20 "
มุมปีนองศา 59
สีโดยธรรมชาติ
เสร็จสิ้นโรงสีอลูมิเนียม
ความสูงราวจับ30 "
รวมราวจับใช่
ความจุโหลด350 ปอนด์
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนขั้นตอน2
ความสูงโดยรวม50 "
ความกว้างโดยรวม20 "
ความลึกของแพลตฟอร์ม10 "
ความสูงของแพลตฟอร์ม20 "
ความกว้างแพลตฟอร์ม16 "
ความลึกของขั้นตอน7"
ความกว้างขั้นตอน16 "
เหยียบหยัก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 6.3
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)134.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)83.82
รหัส HS7616995030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกฐานจำนวนขั้นตอนความสูงโดยรวมความสูงของแพลตฟอร์มเหยียบราคา
COTTERMAN SASA2A10E10C50P6 บันไดพับได้ 20 นิ้ว H | COTTERMAN SASA6A46E355CXNUMXPXNUMX AGXNUMXRKL XNUMXCXNUMX SASA2A10E10C50P622 "250 "20 "เป็นรู฿26,785
COTTERMAN SASA3A10E10C50P6 บันไดนิรภัยแบบพับได้ 30 นิ้ว H | AG6RKM 46C356 SASA3A10E10C50P628 "360 "30 "เป็นรู฿29,230
COTTERMAN SASA4A10E10C50P6 บันไดนิรภัยแบบพับได้ 40in H | AG6RKN 46C357 SASA4A10E10C50P635 "470 "40 "เป็นรู฿34,351
RFQ
COTTERMAN SASA2A2E10C50P6 บันไดนิรภัย พับได้ 20 นิ้ว H | AG6RKP 46C358 SASA2A2E10C50P622 "250 "20 "ยาง฿28,014
COTTERMAN SASA3A2E10C50P6 บันไดนิรภัย พับได้ 30 นิ้ว H | AG6RKQ 46C359 SASA3A2E10C50P628 "360 "30 "ยาง฿34,230
COTTERMAN SASA4A2E10C50P6 บันไดนิรภัยแบบพับได้ 40in H | AG6RKR 46C360 SASA4A2E10C50P635 "470 "40 "ยาง฿40,472
RFQ
COTTERMAN SASA3A3E10C50P6 บันไดนิรภัยแบบพับได้ 30 นิ้ว H | AG6RKU 46C362 SASA3A3E10C50P628 "360 "30 "หยัก฿25,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COTTERMAN SASA2A3E10C50P6 บันไดเลื่อนความปลอดภัยแบบพับได้ 20 นิ้วH
฿26,154 / หน่วย