COTTERMAN SASA4A10E10C50P6 บันไดเลื่อนความปลอดภัยแบบพับได้ 40in H
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดนิรภัยแบบพับได้ |
ประเภทการกระตุ้น | คงที่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
ความลึกฐาน | 35 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความกว้างด้านล่าง | 20 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | โรงสีอลูมิเนียม |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 70 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 7616995030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | เหยียบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASA2A10E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | เป็นรู | ฿26,785 | ||
SASA3A10E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | เป็นรู | ฿29,230 | ||
SASA2A2E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | ยาง | ฿28,014 | ||
SASA3A2E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | ยาง | ฿34,230 | ||
SASA4A2E10C50P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | ยาง | ฿40,472 | RFQ
| |
SASA2A3E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | หยัก | ฿26,154 | ||
SASA3A3E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | หยัก | ฿25,718 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.