COTTERMAN ST-302 A2 C4 P5 ราวบันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนความสูง 27 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | น้ำหนัก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 27 " |
ความกว้างฐาน | 24 " |
ความกว้างด้านล่าง | 24 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | Brown |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 30 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส |
จำนวนขั้นตอน | 3 |
ความสูงโดยรวม | 57 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 8" |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 27 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 8" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ประกอบ / ไม่ประกอบ | ความลึกฐาน | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-200 A2 C1 P5 | 22 " | รอย | 20 " | 8" | 18 " | 22 " | 22 " | สีเทา | ฿27,781 | ||
ST-300 A2 C1 P5 | 31 " | รอย | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | สีเทา | ฿35,427 | ||
ST-401 A2 C1 P5 | 66 " | แต่อย่างใด | 34 " | 8" | 36 " | 25 " | 25 " | สีเทา | ฿40,119 | ||
ST-501 A2 C1 P5 | 75 " | ลอม | 40 " | 8" | 45 " | 26 " | 26 " | สีเทา | ฿43,605 | ||
ST-601 A2 C1 P5 | 84 " | แต่อย่างใด | 48 " | 8" | 54 " | 27 " | 27 " | สีเทา | ฿49,166 | ||
ST-220 A2 C6 P5 | 22 " | รอย | 26 " | 14 " | 18 " | 22 " | 22 " | สีแดง | ฿26,473 | ||
ST-302 A2 C1 P5 | 57 " | แต่อย่างใด | 27 " | 8" | 27 " | 24 " | 24 " | สีเทา | ฿36,954 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.