COXREELS รอกท่อมือหมุน 112Y-8-CM, ความยาว 80 - 300 ฟุต, แรงดันสูงสุด 13 Psi
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือหมุนท่อรีล |
ขนาดฐาน | 11.5 x 10.63 " |
EAN | 0674255843554 |
ขนาดเกจ | 8/3, 10/3, 12/3, 16/3 |
ความยาวท่อ | 80 ฟุต 135 ฟุต 300 ฟุต |
ขนาดการติดตั้ง | 10.5 x 5.25 " |
ความสูงโดยรวม | 14.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 16.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112Y-4 | 6 x 6 " | 40 ฟุต 75 ฟุต 150 ฟุต 300 ฟุต | 4 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 12.25 " | ฿13,943 | ||
112Y-12 | 14 x 6 " | 150 ฟุต 225 ฟุต | 10 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 20.5 " | ฿12,829 | ||
112Y-8 | 9.5 x 6 " | 80 ฟุต 135 ฟุต 300 ฟุต | 5.5 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 15.75 " | ฿12,472 | ||
112y-12-cm | 16 x 10.63 " | 150 ฟุต 225 ฟุต | 15 x 5.25 " | 14.75 " | 13 " | 20.88 " | ฿14,610 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.