COXREELS รอกม้วนสายแบบมือหมุน 112Y-4 ยาว 40 - 300 ฟุต สีน้ำเงิน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือหมุนท่อรีล |
ขนาดฐาน | 6 x 6 " |
สีสายไฟ | Black |
ความยาวสายไฟ | ไม่รวม |
ความลึก | 12 " |
EAN | 0674255843578 |
ขนาดเกจ | 8/3, 10/3, 12/3, 16/3 |
เกรด | การ Heavy Duty |
ความสูง | 13.125 " |
ถือ | 40 ฟุตของ 8/3, 75 ฟุต 10/3, 150 ฟุตจาก 12/3, 300 ฟุตจาก 16/3 |
ความยาวท่อ | 40 ฟุต 75 ฟุต 150 ฟุต 300 ฟุต |
ขนาดการติดตั้ง | 4 x 3 " |
การกำหนดสาย NEC | SO, SJO หรือ SJTO |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ไม่มี |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | ไม่มี |
จำนวนร้านค้า | 0 |
ความสูงโดยรวม | 13.13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 " |
ความกว้างโดยรวม | 12.25 " |
สีรีล | สีน้ำเงิน |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
UPC | 0674255843578 |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.51 |
รหัส HS | 0674255843578 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ขนาดการติดตั้ง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112Y-12 | 14 x 6 " | 150 ฟุต 225 ฟุต | 10 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 20.5 " | ฿12,829 | |
112Y-8 | 9.5 x 6 " | 80 ฟุต 135 ฟุต 300 ฟุต | 5.5 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 15.75 " | ฿12,472 | |
112y-12-cm | 16 x 10.63 " | 150 ฟุต 225 ฟุต | 15 x 5.25 " | 14.75 " | 13 " | 20.88 " | ฿14,610 | |
112y-8-cm | 11.5 x 10.63 " | 80 ฟุต 135 ฟุต 300 ฟุต | 10.5 x 5.25 " | 14.75 " | 13 " | 16.38 " | ฿14,610 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.