COXREELS 1175-6-100-H-SS รีลท่อมอเตอร์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว, ความยาว 100 ฟุต, สแตนเลส
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ขนาดฐาน | 17 x 20.13 " |
ความยาวท่อ | 100 ฟุต |
ภายใน Dia | 1" |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดการติดตั้ง | 14.81 x 13.75 " |
ภายนอก Dia. | 1-7 / 16 " |
ความสูงโดยรวม | 26.13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ขนาดการติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100-A-SP | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | ฿166,167 | |
1175-6-100-A-SS | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-AB-SP | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-AB-เอสเอส | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-E-SP | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 26 " | ฿168,265 | |
1175-6-100-E-SS | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 26 " | ฿157,339 | |
1175-6-100-ea-sp | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 26 " | ฿175,483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.