COXREELS ม้วนท่อแบบใช้มอเตอร์ 1175-6-100-SS ความยาว 100 ฟุต สเตนเลส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ขนาดฐาน | 17 x 20.13 " |
EAN | 0674255852075 |
ความยาวท่อ | 100 ฟุต |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดการติดตั้ง | 14.81 x 13.75 " |
ความสูงโดยรวม | 26.13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 28.13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดฐาน | ความยาวท่อ | ขนาดการติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100-A-SP | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | ฿166,167 | |
1175-6-100-A-SS | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-AB-SP | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-AB-เอสเอส | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-E-SP | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 26 " | ฿174,352 | |
1175-6-100-E-SS | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 26 " | ฿157,339 | |
1175-6-100-ea-sp | 17 x 20.13 " | 100 ฟุต | 14.81 x 13.75 " | 26 " | ฿175,483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.