Coxreels 1275-6-150-ed | รอกม้วนสายยางแบบมอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ยาว 150 ฟุต | Raptor Supplies ประเทศไทย
COXREELS 1275-6-150-ED รีลท่อมอเตอร์, แรงดันปานกลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว, ความยาว 150 ฟุต | CF3LZT

COXREELS 1275-6-150-ED รีลท่อมอเตอร์, แรงดันปานกลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว, ความยาว 150 ฟุต

In Stock
รายการ: CF3LZT รุ่น: 1275-6-150-ED

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿102,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีลท่อ
ขนาดฐาน25.5 x 22.56 "
EAN0674255839304
ความยาวท่อ150 ฟุต
ภายใน Dia1"
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดการติดตั้ง23.38 x 13.75 "
ภายนอก Dia.1-7 / 16 "
ความสูงโดยรวม30.06 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ28 "
ความกว้างโดยรวม37 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 49.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ท่อคู่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดฐานความยาวท่อภายใน Diaขนาดการติดตั้งภายนอก Dia.ความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
COXREELS 1275-4-100-A รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว ความยาว 100 ฟุต | CF3LXV 1275-4-100- อ23.88 "17.38 x 16 "100 ฟุต1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "฿53,454
COXREELS 1275-4-100-E รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว ความยาว 100 ฟุต | CF3LXW 1275-4-100-อี26.63 "17.38 x 16 "100 ฟุต1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "฿48,312
COXREELS 1275-4-100-EA รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว ความยาว 100 ฟุต | CF3LXX 1275-4-100-EA26.63 "17.38 x 16 "100 ฟุต1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "฿58,850
COXREELS 1275-4-100-EB รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว ความยาว 100 ฟุต | CF3LXY 1275-4-100-อีบี26.63 "17.38 x 16 "100 ฟุต1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "฿53,556
COXREELS 1275-4-100-ED รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว ความยาว 100 ฟุต | CF3LXZ 1275-4-100-ED26.63 "17.38 x 16 "100 ฟุต1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "฿53,556
COXREELS 1275-4-100-EF รีลท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว ความยาว 100 ฟุต | CF3LYA 1275-4-100-อีเอฟ26.63 "17.38 x 16 "100 ฟุต1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "฿53,912
COXREELS 1275-4-100-EJ ม้วนท่อแบบใช้มอเตอร์ แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว ความยาว 100 ฟุต | CF3LYB 1275-4-100-จจ26.63 "17.38 x 16 "100 ฟุต1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "฿60,989

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COXREELS 1275-6-150-ED รีลท่อมอเตอร์, แรงดันปานกลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว, ความยาว 150 ฟุต
฿102,632 / หน่วย