COXREELS 1660-1528-C รอกท่อมือหมุน แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 250 ฟุต | CF3MRL

COXREELS 1660-1528-C รีลท่อข้อเหวี่ยงแบบมือหมุน, แรงดันปานกลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว, ความยาว 250 ฟุต

In Stock
รายการ: CF3MRL รุ่น: 1660-1528-C

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿64,043 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมือหมุนท่อรีล
ขนาดฐาน22.5 x 26.25 "
ความยาวท่อ250 ฟุต
ภายใน Dia1"
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดการติดตั้ง20.15 x 21.5 "
ความสูงโดยรวม29.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ28 "
ความกว้างโดยรวม31.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 44.55
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดฐานความยาวท่อภายใน Diaแม็กซ์ ความดันขนาดการติดตั้งความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
COXREELS 1660-0820 รอกม้วนมือข้อเหวี่ยง แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | CF3MQJ 1660-082023.88 "15 x 20.25 "50 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 15.5 "21.75 "20 "฿41,643
COXREELS 1660-0820-C รอกม้วนมือข้อเหวี่ยง แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 50 ฟุต | COXREELS CF3MQK 1660-0820-ค23.88 "15 x 20.25 "50 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 15.5 "21.75 "20 "฿54,930
COXREELS 1660-0824 รอกม้วนมือข้อเหวี่ยง แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 75 ฟุต | CF3MQL 1660-082423.88 "15 x 23.25 "75 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 18.5 "25.25 "24 "฿42,305
COXREELS 1660-0824-C รอกม้วนมือข้อเหวี่ยง แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 75 ฟุต | CF3MQM 1660-0824-ค23.88 "15 x 23.25 "75 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 18.5 "25.25 "24 "฿55,592
COXREELS 1660-0828 รอกม้วนมือข้อเหวี่ยง แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 130 ฟุต | CF3MQN 1660-082823.88 "15 x 26.25 "130 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 21.5 "29.25 "28 "฿51,825
COXREELS 1660-0828-C รอกม้วนมือข้อเหวี่ยง แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 130 ฟุต | CF3MQP 1660-0828-ค23.88 "15 x 26.25 "130 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12.65 x 21.5 "29.25 "28 "฿64,094
COXREELS 1660-0924 รอกม้วนมือข้อเหวี่ยง แรงดันปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว ความยาว 100 ฟุต | COXREELS CF3MQQ 1660-092435.38 "16.5 x 23.25 "100 ฟุต1"3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว14.15 x 18.5 "25.25 "24 "฿42,305

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COXREELS 1660-1528-C รีลท่อข้อเหวี่ยงแบบมือหมุน, แรงดันปานกลาง, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1 นิ้ว, ความยาว 250 ฟุต
฿64,043 / หน่วย