Coxreels 1728-1 | คู่มือลูกกลิ้งท่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ 1/4 ถึง 3/4 นิ้ว | 10c541 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

COXREELS 1728-1 ท่อคู่มือลูกกลิ้ง, 1/4 ถึง 3/4 นิ้วท่อ Dia ด้านใน | AA2BGV 10C541

COXREELS 1728-1 คู่มือลูกกลิ้งท่อ, 1/4 ถึง 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ

In Stock
รายการ: AA2BGV รุ่น: 1728-1ข้ามอ้างอิง: 10C541
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
฿2,559 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคู่มือลูกกลิ้งท่อ
วัสดุฐานเหล็ก
ความลึก2-1 / 2 "
สำหรับท่อ OD Max. (ใน.)1-5/32
สำหรับท่อ OD Min. (ใน.)1/4
ความยาว4"
ภายนอก Dia.1 1 / 2 "
วัสดุลูกกลิ้งพลาสติก
ชนิดภาพเขียนสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Coxreels 1728-1 คู่มือลูกกลิ้งท่อเป็นตัวยึดลูกกลิ้ง 4 ทิศทางที่ใช้เพื่อป้องกันม้วนท่อสปริงคืนจากขอบคม ใช้ในการล้างด้วยแรงดันและการถ่ายโอนสารเคมี

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • คู่มือลูกกลิ้งท่อ Coxreels 1728-1 มีลูกกลิ้งพลาสติกเพื่อคุ้มกันท่อเข้าและออกจากม้วนท่อ
  • ไกด์รูปทรงสี่เหลี่ยมนี้เหมาะสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 1/4 ถึง 1-5/32 นิ้ว

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • Coxreels 131-3 บอลสต็อป: อุปกรณ์เหล่านี้ป้องกันไม่ให้ท่อหลุดออกจากตัวกั้นท่อ พวกเขายังป้องกันไม่ให้ท่อหดเข้าไปในรีลมากเกินไป
  • ค็อกรีล EZ-MP-350 ม้วนท่อคืนสปริง: วงล้อเหล่านี้มีกลไกล็อควงล้อหลายตำแหน่งเพื่อยึดสายยางให้ยาวตามความยาวที่ต้องการ

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ฐานของคู่มือลูกกลิ้งท่อนี้ทำมาจากอะไร?

A. ฐานของตัวนำลูกกลิ้งท่อ Coxreels 1728-1 ทำจากเหล็กกล้าเพื่อให้มีความแข็งแกร่งระหว่างการจ่ายออกและการกรอกลับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกชิ้นความยาวภายนอก Dia.วัสดุลูกกลิ้งชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
COXREELS 1728-2 Roller Guide ลูกกลิ้งพลาสติก ขาเหล็ก สีน้ำเงิน | AA2BGW 290XW8 1728-22-1 / 2 "คู่มือลูกกลิ้งท่อ4"1 1 / 2 "พลาสติกสี่เหลี่ยมด้านเท่า4"฿1,795
COXREELS 1728-3 ท่อคู่มือลูกกลิ้ง, 1/4 ถึง 1/2 นิ้วท่อ Dia ด้านใน | AA2BGX 10C543 1728-32-1 / 2 "คู่มือลูกกลิ้งท่อ4"1 1 / 2 "พลาสติกสี่เหลี่ยมด้านเท่า4"฿2,559
COXREELS 15353-6 ท่อคู่มือลูกกลิ้ง, 3/8 ถึง 3/4 นิ้วท่อ Dia ด้านใน | AA2BGY 10C544 15353-612 "คู่มือลูกกลิ้งท่อ6"3"เหล็กกล้าไร้สนิมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า10 "฿15,586
COXREELS 15353-28 คู่มือลูกกลิ้งท่อ, 3/8 ถึง 1 นิ้วท่อ Dia ด้านใน | AA2BGZ 10C545 15353-2812 "คู่มือลูกกลิ้งท่อ28 "3"เหล็กกล้าไร้สนิมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า10 "฿14,608
COXREELS 15359-12 ชุดประกอบท่อนำลูกกลิ้ง, ด้านบน | AA8ARA 16X575 15359-1216 "ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ17.5 "-เหล็กกล้าไร้สนิมย้อนกลับด้านบน 3 ทาง6.5 "฿21,818
COXREELS 15359-18 ชุดประกอบท่อนำลูกกลิ้ง, ด้านบน | AA8ARB 16X576 15359-1816 "ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ23.5 "-เหล็กกล้าไร้สนิมย้อนกลับด้านบน 3 ทาง6.5 "฿25,202
COXREELS 15359-28 ชุดประกอบท่อนำลูกกลิ้ง, ด้านบน | AA8ARC 16X577 15359-2816 "ชุดคู่มือลูกกลิ้งท่อ33.5 "-เหล็กกล้าไร้สนิมย้อนกลับด้านบน 3 ทาง6.5 "฿21,769

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

COXREELS 1728-1 คู่มือลูกกลิ้งท่อ, 1/4 ถึง 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
฿2,559 / หน่วย