Cpi K1005-509 | ปุ่มกดสวิตช์จี้กันน้ำ | 5dkg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CPI K1005-509 ปุ่มกดสวิตช์จี้กันน้ำ | AE3JBE 5DKG2

CPI K1005-509 ปุ่มกดสวิตช์จี้กันน้ำ

In Stock
รายการ: AE3JBE รุ่น: K1005-509ข้ามอ้างอิง: 5DKG2
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
฿6,867 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์จี้กันน้ำ
คะแนนการติดต่อ AC5A @ 125 โวลต์
การกระทำการบำรุงรักษา
คะแนนการติดต่อ5A ที่ 125VAC / 28VDC
คะแนนการติดต่อ DC5A ที่ 28 VDC
ความลึก0.53 "
ความสูง1.88 "
สีที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตยางนีโอพรีนห่อหุ้ม
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน2
ลำต้นยาว0.38 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด
ขั้วลวดตะกั่ว
ประเภทผู้ปฏิบัติงานปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ความกว้าง0.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CPI K1005-509 ปุ่มกดสวิตช์จี้กันน้ำ
฿6,867 / หน่วย