CREE BXRAAH53-UD7 ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED ยูทิลิตี้ไฟ Granville
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 70 |
การแข่งขันต่อชุด | 1 |
ความสูง | 6.25 " |
ชุดสารบัญ | เครื่องยนต์ขนาดเบาพร้อมฮีทซิงค์ไดร์เวอร์เอาต์พุตที่ปรับได้และระบบป้องกันไฟกระชาก |
ความยาว | 13 " |
Lumens | 5351 |
Lumens ต่อวัตต์ | 82.0 |
จำนวนหลอดไฟ | 1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 50 องศา C. |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
วัตต์ | 65 |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | Lumens ต่อวัตต์ | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BXRAAA53-UD7 | 6.593 | 13 " | 82.0 | 65 | 8" | ฿34,527 | |
BXRAAB53-UD7 | 7" | 14.5 " | 80.0 | 67 | 7 7 / 32 " | ฿34,527 | |
BXRAAE53-UD7 | 6 7 / 32 " | 14 5 / 16 " | 80.0 | 67 | 8" | ฿34,527 | |
BXRAAF53-UD7 | 6.5 " | 10 13 / 16 " | 79.0 | 68 | 8" | ฿41,100 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.