CROSBY 1018641 Anchor Shackle เหล็กกล้าคาร์บอน 50000 Lb.
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สมอกุญแจมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดตัว | 1.75 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
Pin Dia | 2" |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
สไตล์พิน | สลักเกลียว |
ความกว้างของสลิง | 5" |
ความกว้างระหว่างตา | 2-7 / 8 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 50,000 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7326908595 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัว | เสร็จสิ้น | Pin Dia | ความกว้างของสลิง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1018400 | 5 / 16 " | ทาสี | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 1500 ปอนด์ | ฿628 | |
1018428 | 3 / 8 " | ทาสี | 7 / 16 " | 1.031 " | 2000 ปอนด์ | ฿663 | |
1018464 | 1 / 2 " | ทาสี | 21 / 32 " | 1 5 / 16 " | £ 4000 | ฿902 | |
1018507 | 3 / 4 " | ทาสี | 7 / 8 " | 2" | 9500 ปอนด์ | ฿2,275 | |
1018525 | 7 / 8 " | ทาสี | 1" | 2 9 / 32 " | 13,000 ปอนด์ | ฿3,085 | |
1018589 | 1.25 " | ทาสี | 1.375 " | 3.25 " | 24,000 ปอนด์ | ฿8,942 | |
1018669 | 2" | ทาสี | 2.25 " | 5.75 " | 70,000 ปอนด์ | ฿29,080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.