Crosby 1018400 | สะเก็ดพุกเหล็กคาร์บอน 1500 ปอนด์ | 29wp43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CROSBY 1018400 Anchor Shackle Carbon Steel 1500 Lb. | AB8WCU 29WP 43

CROSBY 1018400 Anchor Shackle เหล็กกล้าคาร์บอน 1500 Lb.

In Stock
รายการ: AB8WCU รุ่น: 1018400ข้ามอ้างอิง: 29WP43
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
฿628 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสมอกุญแจมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
ขนาดตัว5 / 16 "
เสร็จสิ้นทาสี
Pin Dia3 / 8 "
ปักหมุดวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
สไตล์พินสลักเกลียว
ความกว้างของสลิง27 / 32 "
ความกว้างระหว่างตา17 / 32 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน1500 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7326908595
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวเสร็จสิ้นPin Diaความกว้างของสลิงขีด จำกัด การโหลดงานราคา
CROSBY 1018428 Anchor Shackle Carbon Steel 2000 Lb. | AB8WCV 29WP 44 10184283 / 8 "ทาสี7 / 16 "1.031 "2000 ปอนด์฿663
CROSBY 1018464 Anchor Shackle Carbon Steel 4000 Lb. | AB8WCW 29WP 46 10184641 / 2 "ทาสี21 / 32 "1 5 / 16 "£ 4000฿902
CROSBY 1018507 Anchor Shackle เหล็กกล้าคาร์บอน 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "ทาสี7 / 8 "2"9500 ปอนด์฿2,275
CROSBY 1018525 Anchor Shackle เหล็กกล้าคาร์บอน 13000 Lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "ทาสี1"2 9 / 32 "13,000 ปอนด์฿3,085
CROSBY 1018589 Anchor Shackle เหล็กกล้าคาร์บอน 24000 Lb. | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "ทาสี1.375 "3.25 "24,000 ปอนด์฿8,942
CROSBY 1018641 สะดึงเหล็กคาร์บอน 50000 ปอนด์ | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "ทาสี2"5"50,000 ปอนด์฿22,275
CROSBY 1018669 สะดึงเหล็กคาร์บอน 70000 ปอนด์ | AB8WDB 29WP56 10186692"ทาสี2.25 "5.75 "70,000 ปอนด์฿29,080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CROSBY 1018400 Anchor Shackle เหล็กกล้าคาร์บอน 1500 Lb.
฿628 / หน่วย