LEESON มอเตอร์เมตริก DC แรงดันต่ำ IEC, TEFC/TENV
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | แอมป์ | การชุมนุม | การติด | บรรจุภัณฑ์ | การหมุน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 098067.00 | 40 | 20 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 1800 | 1.0 | ฿31,269 | |
B | 108457.00 | 40 | 65 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 3000 | 1.0 | ฿26,416 | |
A | 098065.00 | 40 | 11 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 1800 | 1.0 | ฿28,519 | |
C | 108455.00 | 40 | 39 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 1800 | 1.0 | ฿14,587 | |
D | 108456.00 | 40 | 40 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 3000 | 1.0 | ฿38,992 | |
E | 108458.00 | 40 | 78 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 3000 | 1.0 | ฿49,748 | |
F | M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | รับ | 1800 | 1.0 | ฿25,656 | |
F | M1130297.00 | 40 | 10 | M1040702 | B14 | M1307020.02 | รับ | 1800 | 1.0 | ฿27,873 | |
G | 098066.00 | 40 ° C | 20 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | กลับได้ | รอบต่อนาที 3000 | 1 | ฿37,782 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์หม้อไอน้ำ
- คันกั้นน้ำรั่วไหลและสระว่ายน้ำที่ยุบได้
- ไดอะแฟรมคอมเพรสเซอร์ / ปั๊มสุญญากาศ
- อุปกรณ์เสริมชุดหนีบ
- กล่องแจ็คข้อมูลเสียง
- อุปกรณ์กระจาย
- ไส้กรองอากาศ
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- การทดสอบดิน
- DAYTON เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงกรองพร้อมตัวขับสายพาน
- KINGSTON VALVES 292/4 Series, ชุดซ่อม
- LIFT PRODUCTS LPT-035-48 ซีรี่ส์, โต๊ะยกขากรรไกร
- KELCH แท่นยึดหัวกัดเกลียว ขนาดเทเปอร์ SK50
- ENPAC แผ่นปิดผนึกน้ำมันเท่านั้น
- TYGON E-1000 ซีรี่ส์ Ultrasoft ห้องปฏิบัติการ Tubings
- VERMONT GAGE Steel XX NoGo Reversible Assemblies, สีแดง
- APPROVED VENDOR ลูกล้อก้านแหวนแรงเสียดทาน
- THYSSENKRUPP MATERIALS หุ้นร็อด
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 4584 ซีรีส์