ลีสัน M1130297.00 | Cim34d18fc10 ดีซีมอเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC มอเตอร์ | AJ2WXA CIM34D18FC10

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC มอเตอร์

In Stock
รายการ: AJ2WXA รุ่น: M1130297.00ข้ามอ้างอิง: CIM34D18FC10
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
฿27,873 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เมตริก
แอมป์10
การชุมนุมM1040702
หน้าที่S1
อย่างมีประสิทธิภาพลด 76.5%
กรงขังIP54
ฟอร์มแฟกเตอร์1.00
กรอบ63D
ชั้นฉนวนกันความร้อนF
kW0.18
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40
การติดB14
บรรจุภัณฑ์M1307020.02
การหมุนรับ
รอบต่อนาที1800
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia11 MM
แรงบิด135 ออนซ์
ชนิดภาพเขียนG63-ฮิต
UPC691720151365
แรงดันไฟฟ้า24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05

รายละเอียดสินค้า:

  • ประสิทธิภาพ 100%: 76.5%
  • แผ่นป้าย: 080686
  • คดเคี้ยว: MD34247
  • กลุ่ม: 2 ก
  • กลุ่มย่อย: ก
  • สี: M1305027.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมแอมป์การชุมนุมการติดบรรจุภัณฑ์การหมุนรอบต่อนาทีปัจจัยการบริการราคา
LEESON 098065.00 CI42D17FT6 เมตริกมอเตอร์ | AJ2PFP CI42D17FT6 098065.004011-พิเศษพีจี659401.08บีรับ18001.0฿28,519
LEESON 098066.00 มอเตอร์เมตริก 24V, 3000 RPM, 71 เฟรม, ตู้ IP54 | AJ2PFQ CI42D34FT7 098066.0040 องศา ค20-พิเศษพีจี659401.08บีกลับได้รอบต่อนาที 30001฿37,782
LEESON 098067.00 CI42D17FT7 เมตริกมอเตอร์ | AJ2PFR CI42D17FT7 098067.004020-พิเศษพีจี659401.08บีรับ18001.0฿31,269
LEESON 108455.00 CI4D17FT6 เมตริกมอเตอร์ | AJ2PWZ CI4D17FT6 108455.004039-พิเศษพีจี659401.08บีรับ18001.0฿14,587
LEESON 108456.00 CI4D34FT5 เมตริกมอเตอร์ | AJ2PXA CI4D34FT5 108456.004040-พิเศษพีจี659401.08บีรับ30001.0฿38,992
LEESON 108457.00 CI4D34FT6 เมตริกมอเตอร์ | AJ2PXB CI4D34FT6 108457.004065-พิเศษพีจี659401.08บีรับ30001.0฿26,416
LEESON 108458.00 CI4D34FT7 เมตริกมอเตอร์ | AJ2PXC CI4D34FT7 108458.004078-พิเศษพีจี659401.08บีรับ30001.0฿49,748

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEESON M1130297.00 CIM34D18FC10 DC มอเตอร์
฿27,873 / หน่วย