LEESON 108456.00 CI4D34FT5 เมตริกมอเตอร์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เมตริก |
แอมป์ | 40 |
หน้าที่ | S1 |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 77.4% |
กรงขัง | IP54 |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.00 |
กรอบ | 80 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 0.75 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | พิเศษ |
บรรจุภัณฑ์ | พีจี659401.08บี |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 19mm |
แรงบิด | 21,0 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | X80-14 |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | แอมป์ | การชุมนุม | การติด | บรรจุภัณฑ์ | การหมุน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 1800 | 1.0 | ฿25,032 | ||
098066.00 | 40 องศา ค | 20 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | กลับได้ | รอบต่อนาที 3000 | 1 | ฿33,126 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 1800 | 1.0 | ฿27,436 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 1800 | 1.0 | - | RFQ
| |
108457.00 | 40 | 65 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 3000 | 1.0 | ฿20,755 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 3000 | 1.0 | ฿46,234 | ||
M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | รับ | 1800 | 1.0 | ฿7,349 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.