LEESON 098066.00 มอเตอร์เมตริก, 24V, 3000 RPM, 71 เฟรม, กล่องหุ้ม IP54
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เมตริก |
แอมป์ | 20 |
คะแนนปัจจุบัน | 20A |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 0.722 |
กรงขัง | IP54 |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.00 |
กรอบ | 71 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
อัตราส่วน IP | 54 IP |
kW | 0.37 |
การหล่อลื่น | จาระบี |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศา ค |
การติด | พิเศษ |
บรรจุภัณฑ์ | พีจี659401.08บี |
พลัง | 0.37kW |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | leeson-098066-00.pdf |
การหมุน | กลับได้ |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 14mm |
แรงบิด | 10.5 ปอนด์ ใน. |
ชนิดภาพเขียน | L71-12 |
UPC | 691720001097 |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 24V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
A. การวางแนวที่เหมาะสม การติดตั้งที่ปลอดภัย และการระบายอากาศที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญระหว่างการติดตั้ง เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและการสึกหรอก่อนเวลาอันควร
A. ได้ มอเตอร์สามารถหมุนไปในทิศทางใดก็ได้โดยการกลับทิศทางของกระแสผ่านขดลวดสเตเตอร์
A. การทำความสะอาด ตรวจสอบการเชื่อมต่อ และการตรวจสอบการสึกหรอสามารถยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | แอมป์ | การชุมนุม | การติด | บรรจุภัณฑ์ | การหมุน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098065.00 | 40 | 11 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 1800 | 1.0 | ฿28,519 | ||
098067.00 | 40 | 20 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 1800 | 1.0 | ฿31,269 | ||
108455.00 | 40 | 39 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 1800 | 1.0 | ฿14,587 | ||
108456.00 | 40 | 40 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 3000 | 1.0 | ฿38,992 | ||
108457.00 | 40 | 65 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 3000 | 1.0 | ฿26,416 | ||
108458.00 | 40 | 78 | - | พิเศษ | พีจี659401.08บี | รับ | 3000 | 1.0 | ฿49,748 | ||
M1130207.00 | 40 | 10 | M1040938 | B5 | M1307020.02 | รับ | 1800 | 1.0 | ฿25,656 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.