CROSBY S-253 กุญแจมือสลิง, พินสกรู, เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 1-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงกุญแจมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กเหล็ก |
ขนาดตัว | 1.75 " |
ตานอก Dia. | 3-5 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
Pin Dia | 1.5 " |
ปักหมุดวัสดุ | แม็กเหล็ก |
สไตล์พิน | สกรู |
ความกว้างของสลิง | 4" |
ความกว้างระหว่างตา | 2-1 / 8 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 41,000 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.59 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัว | ตานอก Dia. | Pin Dia | ความกว้างของสลิง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020602 | 1.375 " | 2-11 / 16 " | 1.25 " | 3" | 25,000 ปอนด์ | ฿8,714 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.