CROWN FN 0046GY พรมขูดหินปูน ยาว 6 ฟุต x 4 ฟุต กว้าง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสื่อขูดทางเข้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | Thermoflex ไวนิล |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | สีเทา |
ขอบ | ตรง |
ทนไฟ / สารหน่วงไฟ | ทนไฟ |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ความยาว | 6" |
คุณสมบัติของเสื่อ | เศษดินและเศษขยะจากการเดินเท้าแผ่นรองหลังไวนิลให้การปกป้องพื้นที่เหนือกว่าสารกัดกร่อนที่ไม่ดูดซับ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | สีทูโทน |
การทอเสื่อ | ห่วงเสาเข็ม |
วัสดุ | ห่วงเสาเข็มโพลีโพรพีลีน |
วัสดุพื้นผิว | โพรพิลีน |
ความหนา | 5 / 16 " |
น้ำหนัก | 19 ออนซ์ / ตร.ม. yd. |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 5703202090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สนับสนุนวัสดุ | สี | ความหนา | น้ำหนัก | ความกว้าง | ขอบ | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีดี 3239YB | ยางขึ้นรูป SBR | ยาง | สีดำขอบเหลือง | 2" | - | 32 " | ยก | ทางเข้า / เสื่อพิเศษ | ฿8,053 | ||
FN 0035GY | ห่วงเสาเข็มโพลีโพรพีลีน | Thermoflex ไวนิล | สีเทา | 5 / 16 " | 12.3 ออนซ์ / ตร.ม. yd. | 3ft | ตรง | เสื่อขูดทางเข้า | ฿3,006 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.